曜日別特売

ステンレス ロッドコントローラー

ステンレス ロッドコントローラー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロッドコントローラー - TAKIGEN(タキゲン)

ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
特殊機構でロッド棒の自重落下を防止
左右兼用型

用途キュービクル・シェルター材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1.5表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800544AC-1100-P-1-825016030145188.6
5,440
5,984(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800553AC-1100-P-1-1025016030145188.6
5,440
5,984(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800562AC-1100-P-2-819012015105145
5,214
5,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800578AC-1100-P-2-1019012015105145
5,214
5,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする