TAKIGEN(タキゲン)
トリガー付防水レバーロックハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途
屋外キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
102
120
152
タキゲンコード
選択してください
01722
01723
01727
04140
04141
04142
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
最大適合板厚(mm)
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800702
A-1140-W-1-1(TAK60)
540
152
9.8
TAK60
04140
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800727
A-1140-W-1-2
530
152
9.8
-
01723
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800736
A-1140-W-2-1(TAK60)
515
120
8.8
TAK60
04141
¥
18,134
¥
19,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800745
A-1140-W-3-1(TAK60)
490
102
8.8
TAK60
04142
¥
20,267
¥
22,294
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800754
A-1140-W-3-2
480
102
8.8
-
01727
¥
14,734
¥
16,207
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800718
A-1140-W-1-1(#2002)
540
152
9.8
2002
01722
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください