TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス トリガー付防水ハンドル
トリガーを握って回転させる安全機構です。
鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
塩害対策(SUS304+コーティング)
錠前は高級ピンタンブラー錠を採用
左右兼用型
用途
高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800772
KA-1140-W-1-1(#300)
-
152
120
¥
26,067
¥
28,674
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800788
KA-1140-W-2-1(#300)
-
120
88
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800797
KA-1140-W-3-1(#300)
-
102
70
¥
24,934
¥
27,427
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339794
A-1140-W-2-2
152
-
-
¥
14,734
¥
16,207
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339803
A-1140-W-3-1(#0200)
102
-
-
¥
20,267
¥
22,294
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください