TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス タートルハンドル
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。
非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。
密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途
小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)
870
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
03132
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800955
A-1168
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください