曜日別特売

ステンレス 押ボタン付平面ハンドル

ステンレス 押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製品で耐食性に優れています。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途高速道路制御盤・船舶用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62801253A-1260-1(#030)14211749.565.59.517.53525.510910432262115527
18,360
20,196(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801262A-1260-2(#030)1179648.561.58.5203520.58883.528232010024
14,734
16,207(税込)
5日以内出荷
返品不可
62801278A-1260-3(#030)846323.561.58.5-1020.55550.52823-10524
14,167
15,584(税込)
当日出荷
62801287A-1261-1(#0050)14211749.565.59.517.53525.510910432262115527
取扱い終了
返品不可
62801296A-1261-2(#0050)1179648.561.58.5203520.58883.528232010024
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする