TAKIGEN(タキゲン)
アジャスタブルロックハンドル (本体)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途
船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品
専用止め金
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
01304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62801314
A-1285
¥
15,867
¥
17,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください