TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 防水カラーロックハンドル
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312)
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型(本図右用を示します)
用途
屋外キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
大ナット・ビスセット
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62801375
A-1312-1
61.6
7
52
16.5
24
4
39.5
40.5
4
60
10
40.5
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
当日出荷
62801384
A-1312-2
44
6.5
47
15
14.5
3
30
31
3.8
46
8
31
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801393
A-1312-3
34
4
36
13.5
16
2.4
23.5
24.5
2.5
32
8
24.5
¥
14,167
¥
15,584
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください