TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ハッチクリップ
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
グリスニップルよりグリスアップできます。
左右兼用型
用途
船舶用ハッチ
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
最大適合板厚(mm)
4
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62801454
A-1325-1
94
¥
19,281
¥
21,209
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339873
A-1325-2
54
¥
22,167
¥
24,384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください