曜日別特売

ステンレス 防水大型ロックハンドル

ステンレス 防水大型ロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水大型ロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
耐熱・耐塩・耐酸

用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)10表面仕上げ切削加工内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62801463A-1326-226570642826
15,527
17,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801472A-1326-322373522621.5
15,300
16,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801488A-1326-422174382213.5
11,334
12,467(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする