TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 耐爆式ロックハンドル (本体)
他に例のない、堅牢なステンレスロストワックス製のロックハンドル
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
用途
分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
専用止め金・大ナット
適合板厚(mm)
1~17
表面仕上げ
本体/切削加工、ハンドル/サンドブラスト処理
タキゲンコード
00959
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62801524
A-1360
¥
23,234
¥
25,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください