曜日別特売

耐爆式ロックハンドル用抜差しハンドル

耐爆式ロックハンドル用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)耐爆式ロックハンドル用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

他に例のない、堅牢なステンレスロストワックス製のロックハンドル
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸

用途分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品専用止め金・大ナット適合板厚(mm)1~17表面仕上げ本体/切削加工、ハンドル/サンドブラスト処理タキゲンコード00960内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62801533A-1360-H
2,834
3,117(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする