曜日別特売

ステンレス 防水ダブルロックハンドル

ステンレス 防水ダブルロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ダブルロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ダブルロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F)
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上TAK60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(Φmm)
寸法□W3(mm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62801542A-1372-F-2(TAK60)13.5580292--463287-ステンレス鋼鋳物(SUS304)
15,867
17,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801558A-1372-F-3(TAK60)13.556722--16353287-ステンレス鋼鋳物(SUS304)
14,507
15,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339889A-1372-F-1(TAK60)21.569735240-6041-810ステンレス鋼鋳物(SUS316)
19,267
21,194(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする