曜日別特売

ステンレス スリム平面スイングハンドル

ステンレス スリム平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スリム平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途キュービクル・配電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62801777A-1446-1-1(#0200) W/285--14628101.511713.528722014.5117332126102527--
11,334
12,467(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801786A-1446-1-285--14628101.511713.528722014.5117332126102527--
10,540
11,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801795A-1446-2-1(#0200) W/276.3--1212783.59311.8226215129630192382424--
10,200
11,220(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801804A-1446-2-276.3--1212783.59311.8226215129630192382424--
9,634
10,597(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801813A-1446-3-253--882750.56011.75226215126330192382424--
8,047
8,852(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339934A-1446-3-1(#0200) W/25318.88.5882750.56011.752262151263301923824242.32
9,067
9,974(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする