曜日別特売

スリム平面スイングハンドル封印付

スリム平面スイングハンドル封印付 - TAKIGEN(タキゲン)

取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途キュービクル・配電盤・制御盤内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62801822A-1446-SE-1(#0200) W/28514628101.511713.528722014.5117332126102527ステンレス鋼鋳物(SUS304)
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801838A-1446-SE-2(#0200) W/276.31212783.59311.8226215129630192382424ステンレス鋼鋳物(SUS304)
10,427
11,470(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801847A-1446-SE-3(#0200) W/253882750.56011.75226215126330192382424亜鉛合金(ZDC)
9,180
10,098(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする