TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス取手(電解研磨)
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途
船舶・耐塩機器・食品機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
460
寸法D1(Φmm)
25
寸法P(mm)
300
寸法H1(mm)
68
寸法H2(mm)
74
ねじ径M1
M6
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
タキゲンコード
04607
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802163
A-1524N-25-300-TMP
¥
8,995
¥
9,895
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください