曜日別特売

埋込みハンドル(ゲートロック)

埋込みハンドル(ゲートロック) - TAKIGEN(タキゲン)埋込みハンドル(ゲートロック) - TAKIGEN(タキゲン)

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。

用途特装車・振動機器・テールゲートリフター材質ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック)付属品M6ボルト・六角穴付ナット表面仕上げハンドル/バフ研磨タキゲンコード01249内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62802337A-1860
8,676
9,544(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする