TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 防水フラットハンドル
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
材質
本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
キー2本・ビスセット
適合板厚(mm)
0.6~3.2
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802504
A-1950-A-1(TAK60)
80
200
32.5
20.5
155.5
177
20.5
3
¥
17,989
¥
19,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62802513
A-1950-A-1(#0200)
80
200
32.5
20.5
155.5
177
20.5
3
¥
17,989
¥
19,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802522
A-1950-A-2(#0200)
70
165
27.5
18
131
150
18.5
2
¥
16,865
¥
18,552
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340169
A-1950-A-2(TAK60)
70
165
27.5
18
131
150
18.5
2
¥
17,100
¥
18,810
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください