TAKIGEN(タキゲン)
平行型蝶番(全長L=60)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
65
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802897
B-42-2
4
8.5
60
50
2
¥
135
¥
149
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください