TAKIGEN(タキゲン)
横型平蝶番(L32×W90×t1.6)
折曲げて使用できます。
用途
配分電盤・制御盤
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
45
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802915
B-47-3
3.5
7
32
90
1.6
¥
216
¥
238
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください