TAKIGEN(タキゲン)
折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
25
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802933
B-48-8
5
9.5
36
3
23
11.5
11.5
2
¥
102
¥
112
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください