TAKIGEN(タキゲン)
スプリングフック (L=82)
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
8.5
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
12
使用荷重(N)
180
タキゲンコード
10152
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802967
B-58-2
¥
202
¥
222
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください