TAKIGEN(タキゲン)
スプリングフック (L=53)
材質
鉄
寸法L1(mm)
53
寸法L2(mm)
5
寸法W1(mm)
7
寸法W2(mm)
9
使用荷重(N)
100
タキゲンコード
10154
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802985
B-58-4
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください