TAKIGEN(タキゲン)
スプリングフック(L1=60)
材質
鉄
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
4
寸法W1(mm)
7
寸法W2(mm)
9
使用荷重(N)
150
タキゲンコード
11520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802994
B-58-9(スプリングフックNo.9)
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください