曜日別特売

ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様

ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様 - TAKIGEN(タキゲン)ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様 - TAKIGEN(タキゲン)ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様 - TAKIGEN(タキゲン)

マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。

用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62803116B-77-10M151170~230
1,182
1,300(税込)
4日以内出荷
返品不可
62803125B-77-11M91110~170
1,078
1,186(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする