TAKIGEN(タキゲン)
スライド式ポストヒンジ
ヒンジの倒れ防止機能付。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途
配分電盤・制御盤・点検口
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品
E型止め輪
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803177
B-77N-0
165~225
151
25
15
13465
¥
1,091
¥
1,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62803186
B-77N-1
105~165
91
30
15
13466
¥
1,012
¥
1,113
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62803195
B-77N-4
75~105
61
25
10
13467
¥
945
¥
1,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62803204
B-77N-5
60~75
46
25
10
13468
¥
933
¥
1,026
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください