TAKIGEN(タキゲン)
2管丸ヒンジピン(Φ6×L113)
材質
管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)
114
寸法d(mm)
5(商品番号B1-1024-5)
寸法L1(mm)
106
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
52
寸法T(mm)
3
寸法L3(mm)
54
寸法D3(Φmm)
6
寸法L4(mm)
113
寸法D4(Φmm)
12
表面仕上げ
管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11583
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803457
B-98-4
¥
311
¥
342
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください