TAKIGEN(タキゲン)
ピン(Φ5×L70)
材質
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)
12
寸法d(mm)
4
寸法L1(mm)
70
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
67
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11595
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803536
B-99-14
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください