TAKIGEN(タキゲン)
チェイン止め金具(L=67.5)
材質
鉄
寸法D(Φmm)
7
寸法W(mm)
16
寸法H1(mm)
67.5
寸法H2(mm)
8.5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)
1500
タキゲンコード
11228
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803798
B-134-7
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください