TAKIGEN(タキゲン)
チェイン止め金具(L=81.5)
材質
鉄
寸法D(Φmm)
9
寸法W(mm)
19
寸法H1(mm)
81.5
寸法H2(mm)
11
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)
2500
タキゲンコード
11230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803816
B-134-9
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください