TAKIGEN(タキゲン)
押出 平型蝶番(L125×W95×t4)
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)
150
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
10.5
寸法t(mm)
4
寸法D(Φmm)
3
寸法W(mm)
95
寸法P1(mm)
12.5
寸法P2(mm)
50
寸法P3(mm)
55
表面仕上げ
アルマイト処理
寸法M
M5
タキゲンコード
10419
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804044
B-208-2
¥
5,484
¥
6,032
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください