TAKIGEN(タキゲン)
黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2)
(1件のレビュー)
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
用途
各種キャビネット
材質
快削黄銅(C3604)
質量(g)
66
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
54
寸法L3(mm)
38
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804123
B-213-2A-Cr
バフ研磨・クロムめっき(MBCr)
11545
¥
2,418
¥
2,660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62804132
B-213-2A-WB
ヘアライン仕上・ホワイトブロンズ
11546
¥
2,081
¥
2,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください