TAKIGEN(タキゲン)
裏蝶番
アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。
用途
配分電盤・キュービクル・制御盤
材質
ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804324
B-306-1 アングルなし
15(縦2ヶ使用時参考扉)
10442
¥
1,575
¥
1,733
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62804333
B-306-4 アングル付き
15(縦2ヶ使用時参考扉)
10443
¥
1,687
¥
1,856
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62804342
B-309-1 アングルなし
20(縦2ヶ使用時参考扉)
10444
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62804358
B-309-4 アングル付き
20(縦2ヶ使用時参考扉)
10445
¥
1,687
¥
1,856
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください