TAKIGEN(タキゲン)
トーションアーム
グレーチング等の重量蓋が軽く開けられます。
スプリングを使用しているため、ガス抜けやオイル漏れの心配がありません。
耐食性に優れています。
用途
共同溝・流雪溝・分水路等の開閉グレーチング
材質
冷間圧延鋼板(SPCD)、ばね用ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
3,630
表面仕上げ
溶融亜鉛めっき
タキゲンコード
12736
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804428
B-440
¥
29,233
¥
32,156
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください