TAKIGEN(タキゲン)
ストッパー付重量扉用ステー(ワイヤー付)
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
左右兼用型
用途
キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)
1.47
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法t(mm)
左右区別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804446
B-450-W-0-L
200
395
7
50
3.2
左
¥
5,419
¥
5,961
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62804455
B-450-W-0-R
200
395
7
50
3.2
右
¥
5,419
¥
5,961
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62804464
B-450-W-1-L
145
343
60
38
3.2
左
¥
4,734
¥
5,207
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください