曜日別特売

ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83)

ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) - TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) - TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) - TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) - TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) - TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
軸はステンレス製です。

用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法W(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62804543B-501-1-L114.43.746836.5
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
62804552B-501-1-R114.43.746836.5
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
61109003B-501-2-L114.43.741736.5
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
62804568B-501-2-R114.43.741736.5
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
61109012B-501-3-L114.43.731556.5
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
62804577B-501-3-R114.43.731556.5
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
62804586B-501-4-L9.54.1426415.5
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
62804595B-501-4-R9.54.1426415.5
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62804543
2022-06-10
用途: 折り畳み式ダイニングテーブルのDIY用
金融・保険業

アルミ製で軽量且つオシャレな形状で取り外しも可能な構造なのでとても使いやすく満足しています。 ただ取付けネジ孔に段差があり特殊なので尚更、専用の取付ネジが付属していて欲し掛かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする