TAKIGEN(タキゲン)
クリーンヒンジ(L60×W72×t6)
摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途
クリーンルーム用各種医療用機器
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材
質量(g)
157
寸法W(mm)
72
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
20
表面仕上げ
本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
13226
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804622
B-505-3
¥
3,313
¥
3,644
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください