曜日別特売

L型裏蝶番3型

L型裏蝶番3型 - TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番3型 - TAKIGEN(タキゲン)

L型の蝶番で筐体に適したアングルを溶接して使用できます。

用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62804735B-535-1303.2
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
62804744B-535-2153.2
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする