TAKIGEN(タキゲン)
キュービクル用抜差裏蝶番
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
220
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10493
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804762
B-538
3.2
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください