TAKIGEN(タキゲン)
裏蝶番4型(L=65)
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
145
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
70
寸法W1(mm)
68
寸法W2(mm)
53
表面仕上げ
ヒンジ/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10494
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804778
B-539-1
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください