TAKIGEN(タキゲン)
L型裏蝶番4型
筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
235
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10499
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804805
B-542-B(旧BA-72)
15
3.2
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください