TAKIGEN(タキゲン)
3管型加工蝶番(L85×W60×t3.2)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
154
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11759
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804814
B-543-B-1(BA-58-2)
6
14
12.6
85
20
40
60
5(商品番号B-1024-5)
3.2
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください