TAKIGEN(タキゲン)
カラー(角タイプ)(L20×W12×Φ5用)
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途
配分電盤・制御盤
材質
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)
19
寸法L(mm)
20
寸法D(Φmm)
5.2
寸法□W(mm)
12
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805304
B-990-8
¥
126
¥
139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください