曜日別特売

ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40)

ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)25表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62805322B-1005-1-L46.6403928181438261.2
335
369(税込)
4日以内出荷
返品不可
62805338B-1005-1-R46.6403928181438261.2
335
369(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62805322
2023-10-25
用途: 軽い板の開閉
サービス業

昔はホームセンター等で探し回っていましたがネット検索では知らなかった便利な部品が机の上で知ることができまた同時に発注もできてしまうことはほんとに便利になりDIYの巾も広がった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする