TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=38)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
15
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
寸法M
M3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805347
B-1005-2-L
2.3
4.4
38
37
26
18
14
38
26
1.0
¥
340
¥
374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62805356
B-1005-2-R
2.3
4.4
38
37
26
18
14
38
26
1.0
¥
340
¥
374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください