TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 中開き蝶番(L36×W32)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
12
寸法L(mm)
36
寸法t(mm)
1.0
寸法D1(Φmm)
2
寸法D2(Φmm)
4
寸法W(mm)
32
寸法d(Φmm)
3.2
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
13
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10578
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805374
B-1006-4
¥
172
¥
189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください