TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型)
用途
配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
95
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
10609
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805523
B-1008-13
6
40
3
70
22
48
2.0
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください