TAKIGEN(タキゲン)
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=200)
ステンレス製で耐食性に優れています。
軸は上下とも抜差し可能です。
左右兼用型
用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
2500
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
11927
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805548
B-1026-0
200
¥
14,734
¥
16,207
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください