TAKIGEN(タキゲン)
折曲げ用 横型平蝶番(L=80 W1=55)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
76
扉寸法(縦×横)(mm)
800×400
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10649
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805575
B-1048-5
5
8.5
80
5
55
22
33
1.5
¥
476
¥
524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください