TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリングフック(L=89)
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
89
寸法L2(mm)
11
寸法W1(mm)
13
寸法W2(mm)
19
使用荷重(N)
300
タキゲンコード
11522
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805627
B-1058-6(SUS スプリングフック No.6)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください