TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75)
折曲げて使用できます。
用途
配分電盤・制御盤・工作機械
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
549
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12838
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805645
B-1061-1
15.5
75
152
162
3
¥
2,024
¥
2,226
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください